SUS 40 Safety Fence High Rigidity H1170 C

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
ColorSilver
Height (mm)1170
Mass (kg)7.1
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET transparent t3
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan