SUS 40 Hanging Sliding Door H2150 L-11 T5

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Height (mm)2150
Mass (kg)20.7
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET transparent t5 / PET transparent t5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan