SUS 30-Swing Door H1800 L-Cb

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Coloryellow
Height (mm)1800
Mass (kg)9.3
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET transparent t3 / wire mesh (steel) pitch 30 wire diameter DIA3.2
Surface TreatmentBaking coating (Munsell value: 2.5YB / 13 equivalent color)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan