SANSYO Biocraft

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Current (mA)5~300
Mass (kg)1
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)90x160x120
Timer1 to 999 minutes / continuous
Voltage (V)5~300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for various electrophoresis devices and blotting devices.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan