Non Brand Label Printer
#Grup produk P115833296
Spesifikasi
| Core (inch) | 1 |
|---|---|
| High (mm) | 50 |
| Material | Semicoated |
| Row | 1 Line |
| Widht (mm) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































