Tombo Industries Green Mixer

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
Caliber (Φmm)420
Capacity (L)110
Compatible MaterialsConcrete, mortar
Dimension (LxWxH) (mm)867×1730×1197
Drum Diameter (mm)744
Drum Length (mm)755
Output (kW)1.5
Power Cord (m)0.9
Power Supply (V)three phase 200
PurposeFrom mixing concrete and mortar to preparing soil for agricultural seedling cultivation.
TRUSCO Part Number402-8520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan