U.S. Solid Desktop Tape Dispenser

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Applicable Tape Width (mm)Up to 62
Applicable tapeMost adhesive tapes
MaterialMetal
Maximum Tape Outside Diameter (mm)260
Mounting Options3,suction cups, screws, or double-sided tape
Package Dimensions (inch)9.84 x 7.87 x 2.76
Working ModeManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan