IMAO PTSW1 Swing clamp (Quick type)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)80
Dimension B (mm)(Clamp stroke) 10
Dimension C (mm)(Hook turning stroke) 11
Dimension D (mm)50
Dimension E (mm)150
Dimension F (mm)66
Dimension G (mm)55
Dimension H (mm)90
Dimension J (mm)70
Dimension K (mm)22
Dimension L (mm)11
Dimension M (mm)M12x1.75
Dimension N (mm)15
Dimension P (mm)30
Dimension Q (mm)29
Dimension S (mm)19
Direction of RotationFor clockwise rotation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hook turns in synchronization with the rotation of the power tool and clamps quickly.
Since the hook turning stroke is small, it can be clamped quickly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan