IMAO Clamp & Stopper Wide Jaw Side Clamp CP102 CP102-10050

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
B55
BolsterHSE-9166-SS
C50
Clamping power (N)18000
D40
E30
F7.1
G16
H39
L74
Mass (kg)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k40
mM10x1.5-40L
nM4x0.7-4L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan