IMAO Clamp & Stopper Slot Strap Set (Type A) BJ156-A BJ156-16160A2

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
B160
C38
Clamping power (N)(Projection)15300~33400
D25
E6
F25
G65
H65
L33~18
Mass (kg)1.3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k24
mM16x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan