IMAO Clamp & Stopper Slot Strap Set (Type A) BJ156-A BJ156-16080A1

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
B80
C38
Clamping power (N)(Projection)16600~26000
D19
E6
F18
G17
H40
L28~18
Mass (kg)0.72
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k20
mM16x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan