IMAO Clamp & Stopper Slot Strap Set (Type A) BJ156-A BJ156-12160A1

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
B160
C32
Clamping power (N)(Projection)17400~32500
D25
E6
F20
G60
H75
L33~13
Mass (kg)0.96
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k20
mM12x1.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan