IMAO Clamp & Stopper Slot Strap Set (Type A) BJ156-A BJ156-08080A2

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
B80
C19
Clamping power (N)(Projection)3400~8400
D16
E5
F15
G34
H25
L27~12
Mass (kg)0.21
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k14
mM8x1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan