IMAO Clamp & Stopper Slot Strap Set (A Type) BJ156-A BJ156-10063A2

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
B63
C25
Clamping power (N)(Projection)6400~12200
D12
E5
F15
G18
H25
L30~10
Mass (kg)0.25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k20
mM10x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan