IMAO Clamp & Stopper Side Clamp CP105 CP105-16030

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
A77
B100
C38
Clamping power (N)17000
D50
E70
F30
G14
H2
LM16
Mass (g)1010
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k8
m40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan