IMAO Clamp & Stopper Side Clamp CP105 CP105-08116

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
A39.5
B65
C19.5
Clamping power (N)4000
D25
E45
F16
G7
H1.5
LM8
Mass (g)180
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k4
m25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan