IMAO Clamp & Stopper Point Clamp BJ112 BJ112-08025

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
BM8x1.25-50L
C18
Clamping power (N)15600
D7
E55
F45
G30
H20
L45
Mass (kg)0.45
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k20
m25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan