IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type B) BJ153-B BJ153-12125B3

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
B125
C32
Clamping power (N)Projection max.~min.:12900~27500
D19
Dimension H (mm)max.:139
E20
F50
G114
Mass (kg)0.74
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
kM12x1.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan