IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type B) BJ153-B BJ153-10050B2

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
B50
C25
Clamping power (N)Projection max.~min.:8500~11900
D12
Dimension H (mm)max.:109
E12
F8
G40
Mass (kg)0.26
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
kM10x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan