IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type A) BJ153-A BJ153-20160A1

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
B160
C50
Clamping power (N)Projection max.~min.:16500~35600
D25
Dimension H (mm)max.:130
E32
F60
G60
LM20x2.5
Mass (kg)2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k45~20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan