IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type A) BJ153-A BJ153-16080A1

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
B80
C38
Clamping power (N)Projection max.~min.:16600~26000
D19
Dimension H (mm)max.:81
E18
F17
G35
LM16x2
Mass (kg)0.72
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k28~18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan