IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type A) BJ153-A BJ153-12080A1

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
B80
C32
Clamping power (N)Projection max.~min.:10300~21000
D16
Dimension H (mm)max.:80
E20
F25
G30
LM12x1.75
Mass (kg)0.43
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k33~13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan