IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type A) BJ153-A BJ153-10125A2

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
B125
C25
Clamping power (N)Projection max.~min.:9800~19600
D16
Dimension H (mm)max.:80
E15
F50
G55
LM10x1.5
Mass (kg)0.43
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k30~10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan