IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type A) BJ153-A BJ153-10063A1

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
B63
C25
Clamping power (N)Projection max.~min.:6400~12200
D12
Dimension H (mm)max.:62
E15
F18
G25
LM10x1.5
Mass (kg)0.23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k20~10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan