IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (Type A) BJ153-A BJ153-08063A2

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
B63
C19
Clamping power (N)Projection max.~min.:3100~8300
D12
Dimension H (mm)max.:66
E12
F27
G20
LM8x1.25
Mass (kg)0.16
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k27~12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan