IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (T-groove type) BJ153-BT BJ153-16100B2-T

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
B100
C38
Clamping power (N)Projection max.~min.:14200~28400
D25
E25
F30
G85
H170
L28
Mass (kg)1.09
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
kM16x2
m17.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan