IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap Set (T-groove type) BJ153-BT BJ153-12160B2-T

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
B160
C32
Clamping power (N)Projection max.~min.:15400~28800
D19
E20
F60
G149
H133
L22
Mass (kg)0.82
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
kM12x1.75
m13.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan