IMAO Clamp & Stopper Grooved Strap BJ153 BJ153-12100

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
A100
B32
C19
Clamping power (N)Projection max.~min.:10900~25800
D20
E40
F89
Finish MaterialS45C/Quenched and tempered black oxide coating
G13
HM12x1.75
Mass (g)350
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan