IMAO Clamp & Stopper Double Edge Clamp (Long Length) MBDE-LB/MBDE-LW MBDE06LW

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Applicable ModelMBDE06LB
Dimensions d10.5
Dimensions d16.6
Mass (g)598
TypeMade of phenolic resin
mM6x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- By tightening with a hexagonal wrench, two workpieces can be clamped at once. - The simple and compact design makes it ideal for clamping multiple workpieces.
Feature
Specification
(Standard size) 508

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan