IMAO Clamp & Stopper Double Edge Clamp (Long Length) MBDE-LB/MBDE-LW MBDE025LW

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Applicable ModelMBDE025LB
Dimensions d4.8
Dimensions d12.8
Mass (g)158
TypeMade of phenolic resin
mM2.5x0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- By tightening with a hexagonal wrench, two workpieces can be clamped at once. - The simple and compact design makes it ideal for clamping multiple workpieces.
Feature
Specification
(Standard size) 508

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan