IMAO Clamp & Stopper Cam Side Clamp BJ162 BJ162-12001

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
B46
C30
Clamping power (N)7000
D12
E39.5
F5.5
G37.5
H35
L27
Mass (g)490
P10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k17
m14
nM12x1.75-40L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan