IMAO Clamp & Stopper Adjustable Toe Stopper (T-slot type) BJ201-T BJ201-16030T

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
A115
B40
C14
D67.5
E30
F30
G34.5
H26
L10
Load Capacity (N)11700
P55
QM16x2-45L
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TypeMade of phenolic resin
k20
m28
n18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan