IMAO Clamp & Stopper Adjustable Side Stopper (T-slot type) BJ202-T BJ202-12122T

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
A75
B35
C29
D35
E26.5
F22
G25.5
H20
L8
Load Capacity (N)7400
P48
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SM12x1.75-35L
TypeMade of phenolic resin
k16
m22
n14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product complies with the RoHS directive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan