IMAO Cable (for SWEFH) SWCAN SWCAN-M12-8-M

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Mass (g)410
TypeMade of phenolic resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Operating temperature: max. 70°C min. -15°C Protection class: IP67 Type: UL/CSA STYLE Connector connection: M12x1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan