IMAO BK2-VT-SS OK Vise (Single Type, SUS)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Applicable Bolt Size(When using T groove hole) M8-20L, (When using tap hole) M8-20L
Dimension A (mm)27~31
Dimension B (mm)29
Dimension C (mm)15
Dimension D (mm)21
Dimension E (mm)2.5
Dimension F (mm)1
Dimension G (mm)4~10
Dimension H (mm)When using T-slotted holes: 16, when using tapped holes: 16
Mass (g)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan