Infinix XPAD
#Grup produk P115727719
Spesifikasi
| Audio | JBL, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless |
|---|---|
| Battery (mAh) | 7000 |
| Capacity (gb) | 256 |
| Charging Power (W) | 10 |
| Front Camera (MP) | 5, f/2.0, FOV 65.6° |
| GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
| Operating System | Android 15 |
| Processor | Mediatek Helio MT8786 (G88), Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| RAM (Gb) | 8 |
| Rear Camera (MP) | 8, f/2.0, FOV 76.5°, AF |
| SIM | Single Nano SIM |
| Screen Resolution | FHD+ (1200 x 1920 pixels) |
| Screen Size (inch) | 10.95 |
| Screen Type | IPS LCD, 90 Hz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































