TSURUMI Pompa Celup LH Series
#Grup produk P115721645
Spesifikasi
| Cable Length (mm) | 20 |
|---|---|
| Dimensions (LxH) (mm) | 185x630 |
| Discharge Bore (mm) | 50 |
| Dry Weight (kg) | 46 |
| Motor Output (kW) | 3 |
| Phase | 3 |
| Solids Passage (mm) | 6 |
| Starting Method | D.O.L |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































