MUTOH2000 Short Steel Filing Cabinet (Lemari Arsip)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorGrey & Light Grey
Dimensions (mm)85 x 85 x 40
FinishingPowder Coating
Glass Thickness (mm)3
MaterialFull Plate Steel with Glass Doors
Plate Thickness (mm)± 0.6 - 0.7
Shelving1 Adjustable Shelf (level can be changed as needed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan