TOYO INTL Hydraulic Scissors Lift Table

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Capacity (kg)500
Handle Height (mm)960
Maximum Height (mm)1300
Minimum Height (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan