Non Brand Safety Poster Slogan K3 Saya Mengerti, Memahami, Menyetujui dan Mematuhi Peraturan dan Kebijakan K3 di Tempat Ini Pertambangan Lereng Batubara Timah Emas Perak + Frame
#Grup produk P115664517
Spesifikasi
| Frame Material | Fiber |
|---|---|
| Lamination | Glossy |
| Poster Material | Professional Color Paper |
| Profile Thickness (cm) | 3 |
| Size | A1 |
| Size (cm) | 80x60 |
| Thickness (cm) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- Kualitas Printing : Resolusi Tinggi, Full Color.- Ukuran pigura disesuaikan dengan poster
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































