Non Brand Safety Poster K3 Ketahuilah Lokasi Emergency Terdekat

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Frame MaterialFiber
LaminationGlossy
Poster MaterialPhoto Paper
Profile Thickness (cm)3
SizeA3
Size (cm)42x30
Thickness (cm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kualitas Printing : Resolusi Tinggi, Full Color.
- Ukuran pigura disesuaikan dengan poster.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan