Non Brand Poster + Frame Keselamatan Kerja UU no.1_Hijau
#Grup produk P115657359
Spesifikasi
| Color | Green |
|---|---|
| Frame Material | Fiber |
| Lamination | Glossy |
| Poster Material | Art Paper 260g |
| Profile Thickness (cm) | 3 |
| Size (cm) | 60x80 |
| Thickness (cm) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- Kualitas Printing : Resolusi Tinggi, Full Color.- Ukuran pigura disesuaikan dengan poster
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/Non%20Brand%20Poster%20%2B%20Frame%20Keselamatan%20Kerja%20UU%20no_1_Hijau/9zP115657359-1.jpg)
