Non Brand Poster K3 Slogan Safety, Pulanglah dengan Selamat 1_2 + Frame
#Grup produk P115654653
Spesifikasi
| Frame Material | Fiber |
|---|---|
| Lamination | Glossy |
| Poster Material | Professional Color Paper |
| Profile Thickness (cm) | 3 |
| Size | A1 |
| Size (cm) | 80x60 |
| Thickness (cm) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- Kualitas Printing : Resolusi Tinggi, Full Color.- Ukuran pigura disesuaikan dengan poster
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/Non%20Brand%20Poster%20K3%20Slogan%20Safety%2C%20Pulanglah%20dengan%20Selamat%201_2%20%2B%20Frame/i5P115654653-1.jpg)
