Wilo DrainLift MINI3-XS

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Head (m)8
Input Power (W)420
Maximum Capacity (Lpm)125
Number of Inlets3
Output Power (W)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan