Fuji Electric Command switch Base for separate transformer

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Depth (mm)58
Length (mm)22.5
Suitable ModelAH25, DP24, DP36, DP40, DP48, AP30F, AP40F5 series
Type of SignScrews, rails
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Base for separate transformer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan