NQK Oil Seal TC Series FKM
#Grup produk P115633979
Spesifikasi
| Material | FKM |
|---|---|
| Maximum Speed (m/s) | 35 |
| Size (mm) | 65x85x12 |
| Temperature Range (°C) | -25 to 200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































