IDEC Φ30 TWN series selector switch

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Contact MaterialSilver contacts
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Operation MechanismLever type handle
Protection ClassIP65
SpecificationDIA30 selector switch silver contact 10A IP65
Terminal ShapeScrew (M soldering, PCB terminal type)
Type of OperationEach position stop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highly reliable, abundant variations, heavy-duty type with outstanding environmental resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan