IDEC Φ30 TWN series selector switch ASN31

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Contact MaterialSilver contacts
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Operation MechanismKey operation type
Operation MethodSpring return type
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)600
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Vibration Resistance (Destruction)30Hz, 1.5mm single amplitude
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan