IDEC Φ30 TWN series selector switch ASN2

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp709.900
Spesifikasi
Contact MaterialSilver contacts
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Notch Angle (°)90
Number of Notches2
Operation MethodEach position stop type
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)600
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Vibration Resistance (Destruction)30Hz, 1.5mm single amplitude
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan