IDEC Φ30 TWN series selector switch

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Contact MaterialSilver contacts
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Operationheavy
Operation MechanismLever type handle
Operation Methodselector switch
Protection ClassIP65
ShapeIntegrated type
Terminal ShapeScrew (M3.5)
Type of OperationBoth returns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The best-selling switch standard since its release. Can be used for all purposes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan